EATON - Nyomógomb 22mm lapka fekete GT64583 - 218166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082181666
Sonepar cikkszám
GT64583
Gyártói cikkszám
218166
Gyártói típuskód
M22-XD-S-X1
Forma:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"I"
Felirat:
egyéb
Véshető:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
3 mm
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem