EATON - Nyomógomb 22mm lapka G72532 - 216425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - sárga
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164256
Sonepar cikkszám
G72532
Gyártói cikkszám
216425
Gyártói típuskód
M22-XD-Y
Építési forma:
lapos
Szín:
sárga
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
nélkül
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
24 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
3 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem