Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm lapka kék GT14122 - 216457

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm lapka kék GT14122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 29.6 mm

  • Szélesség - 29 mm

  • Feliratozott - Nem

  • Magasság - 9 mm

  • Beépítési átmérő - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164577

Sonepar cikkszám

GT14122

Gyártói cikkszám

216457

Gyártói típuskód

M22-XL-B

Átmérő:

29.6 mm

Szélesség:

29 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

9 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Nyomógomb 22mm lapka kék