EATON - Nyomógomb 22mm lapka sárga GT14121 - 216456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Lencse színe - sárga 
- Lencse formája - körszelvény 
- Építési forma - lapos 
- Átmérő - 29.6 mm 
- Szélesség - 29 mm 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4015082164560
Sonepar cikkszám
GT14121
Gyártói cikkszám
216456
Gyártói típuskód
M22-XL-Y
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
29.6 mm
Szélesség:
29 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Nyomógomb 22mm lapka sárga