Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm lapos fekete G36196 - 216590

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm lapos fekete G36196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082165901

Sonepar cikkszám

G36196

Gyártói cikkszám

216590

Gyártói típuskód

M22-D-S

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

titán

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm lapos fekete