Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm lapos piros G36197 - 216594

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm lapos piros G36197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082165949

Sonepar cikkszám

G36197

Gyártói cikkszám

216594

Gyártói típuskód

M22-D-R

Gomb színe:

piros

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

titán

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm lapos piros