Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm piros kpl. lapos IP67 GT13234 - 216510

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm piros kpl. lapos IP67 GT13234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros

  • Áttetsző - Nem

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082165109

Sonepar cikkszám

GT13234

Gyártói cikkszám

216510

Gyártói típuskód

M22-D-R-X0/K01

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros

Áttetsző:

Nem

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP67/IP69K

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm piros kpl. lapos