Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051073 - 216436

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051073

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164362

Sonepar cikkszám

SN051073

Gyártói cikkszám

216436

Gyártói típuskód

M22-XDP-W

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

22.5 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Nem

Felirat jelentése:

nélkül

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Felirat nyelve:

egyéb

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

24 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

9 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz