Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051074 - 216437

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - piros

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 22 mm

  • Véshető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164379

Sonepar cikkszám

SN051074

Gyártói cikkszám

216437

Gyártói típuskód

M22-XDP-R

Építési forma:

lapos

Szín:

piros

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

22.5 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Nem

Felirat jelentése:

nélkül

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

24 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

9 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz