EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051190 - 218254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - zöld
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "I"
Programátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182540
Sonepar cikkszám
SN051190
Gyártói cikkszám
218254
Gyártói típuskód
M22-XDP-G-X1
Építési forma:
lapos
Szín:
zöld
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"I"
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Nem
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
24 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
9 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Igen