EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051211 - 218277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Programátmérő - 22 mm
Véshető - Nem
Külső átmérő - 22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas - Nem
Nyomógombnak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182779
Sonepar cikkszám
SN051211
Gyártói cikkszám
218277
Gyártói típuskód
M22-XDP-S-D15
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
24 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
9 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz