EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051215 - 218281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Építési forma - lapos
Szín - piros
Felirat jelentése - STOP
Felirat nyelve - angol
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182816
Sonepar cikkszám
SN051215
Gyártói cikkszám
218281
Gyártói típuskód
M22-XDP-R-GB0
Forma:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Szín:
piros
Felirat jelentése:
STOP
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Felirat:
egyéb
Véshető:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
9 mm
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Igen
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem