Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapka M22-höz, fekete, léptetés GT21509 - 218177

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapka M22-höz, fekete, léptetés GT21509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fekete

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - "gépelés"

  • Programátmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082181772

Sonepar cikkszám

GT21509

Gyártói cikkszám

218177

Gyártói típuskód

M22-XD-S-X11

Építési forma:

lapos

Szín:

fekete

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

"gépelés"

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

22.5 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

egyéb

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Felirat nyelve:

egyéb

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

24 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

3 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka M22-höz, fekete, léptetés