EATON - Nyomógomb lapka M22-höz, fekete, léptetés GT91442 - 218176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "automatikus folyamat"
Programátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082181765
Sonepar cikkszám
GT91442
Gyártói cikkszám
218176
Gyártói típuskód
M22-XD-S-X10
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"automatikus folyamat"
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
24 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
3 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem