EATON - Nyomógomb lapka M22-höz SN009522 - 218174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082181741
Sonepar cikkszám
SN009522
Gyártói cikkszám
218174
Gyártói típuskód
M22-XD-S-X8
Forma:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"nyíl"
Felirat:
egyéb
Véshető:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
3 mm
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem