Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051071 - 216434

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051071

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - magas

  • Szín - egyéb

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN051071

Gyártói cikkszám

216434

Gyártói típuskód

M22-XDH-*-*

Építési forma:

magas

Szín:

egyéb

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

22.5 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

nélkül

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Felirat nyelve:

egyéb

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

24 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

9 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; %Megszakító kapcsoló kar fekete NZM7 hez