EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051130 - 218190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082181901
Sonepar cikkszám
SN051130
Gyártói cikkszám
218190
Gyártói típuskód
M22-XD-S-D15
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
előre
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
német
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
24 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
3 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem