EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051148 - 218212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - magas
Szín - fehér
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "I"
Programátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182120
Sonepar cikkszám
SN051148
Gyártói cikkszám
218212
Gyártói típuskód
M22-XDH-W-X1
Építési forma:
magas
Szín:
fehér
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"I"
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
24 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
9 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem