EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051159 - 218223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - magas
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "kireteszelni"
Programátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182236
Sonepar cikkszám
SN051159
Gyártói cikkszám
218223
Gyártói típuskód
M22-XDH-S-X12
Építési forma:
magas
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"kireteszelni"
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
24 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
9 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem