EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051179 - 218243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - magas
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Programátmérő - 22 mm
Véshető - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182434
Sonepar cikkszám
SN051179
Gyártói cikkszám
218243
Gyártói típuskód
M22-XDH-S-GB2
Építési forma:
magas
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
22.5 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
zár
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
0 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka nyomógombhoz