EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051887 - 054509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Építési forma - lapos
Szín - fehér
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080545095
Sonepar cikkszám
SN051887
Gyártói cikkszám
054509
Gyártói típuskód
20TQ18
Forma:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Szín:
fehér
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"I"
Felirat:
egyéb
Véshető:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Szélesség:
14 mm
Magasság:
14 mm
Külső átmérő:
0 mm
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem