Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051900 - 063747

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080637479

Sonepar cikkszám

SN051900

Gyártói cikkszám

063747

Gyártói típuskód

123TQ25

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Forma:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

be

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Felirat nyelve:

német

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

19 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

19 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz