Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051923 - 087867

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - sárga

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080878674

Sonepar cikkszám

SN051923

Gyártói cikkszám

087867

Gyártói típuskód

05TQ18

Építési forma:

lapos

Szín:

sárga

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Forma:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

nélkül

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Felirat nyelve:

egyéb

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

14 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

14 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz