EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051931 - 088389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "kéz"
Programátmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080883890
Sonepar cikkszám
SN051931
Gyártói cikkszám
088389
Gyártói típuskód
40TQ18
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"kéz"
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
14 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
14 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem