EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051946 - 089107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat - 7
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080891079
Sonepar cikkszám
SN051946
Gyártói cikkszám
089107
Gyártói típuskód
87TQ18
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
7
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
14 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
14 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem