EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051979 - 090987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Programátmérő - 16 mm
Véshető - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080909873
Sonepar cikkszám
SN051979
Gyártói cikkszám
090987
Gyártói típuskód
234TQ25
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
balra
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
25 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához