Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051982 - 091009

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fekete

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Programátmérő - 16 mm

  • Véshető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080910091

Sonepar cikkszám

SN051982

Gyártói cikkszám

091009

Gyártói típuskód

235TQ25

Építési forma:

lapos

Szín:

fekete

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Forma:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

jobbra

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

25 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz