EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN052005 - 091536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - piros
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "0"
Programátmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080915362
Sonepar cikkszám
SN052005
Gyártói cikkszám
091536
Gyártói típuskód
10TQ25
Építési forma:
lapos
Szín:
piros
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"0"
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
19 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
19 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem