EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN052044 - 093288
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Építési forma - lapos 
- Szín - fekete 
- Felirat - 7 
- Felirat ISO-szimbólumok - nélkül 
- Programátmérő - 16 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4015080932888
Sonepar cikkszám
SN052044
Gyártói cikkszám
093288
Gyártói típuskód
87TQ25
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
7
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
19 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
19 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem