Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb lapos, 1ny, fekete, 0,5m,M12A SN045020 - 181612

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb lapos, 1ny, fekete, 0,5m,M12A SN045020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fekete

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081764792

Sonepar cikkszám

SN045020

Gyártói cikkszám

181612

Gyártói típuskód

C22-DR-S-K01-P3

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fekete

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

12

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb lapos, 1ny, fekete, 0,5m,M12A