EATON - Nyomógomb lapos,reteszelt,1ny,fekete,1m,M12A SN044958 - 181083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - fekete
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081760220
Sonepar cikkszám
SN044958
Gyártói cikkszám
181083
Gyártói típuskód
C22-DR-S-K01-P5
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
fekete
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
titán
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
12
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem