EATON - Nyomógomb, magas, kék, reteszelt SN050318 - 216674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - kék
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082166748
Sonepar cikkszám
SN050318
Gyártói cikkszám
216674
Gyártói típuskód
M22S-DRH-B
Gomb színe:
kék
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
NEMA-védettség, frontoldali:
4X