Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb, magas, sárga SN050301 - 216647

MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb, magas, sárga SN050301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - sárga

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082166472

Sonepar cikkszám

SN050301

Gyártói cikkszám

216647

Gyártói típuskód

M22S-DH-Y

Gomb színe:

sárga

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb, magas, sárga