EATON - Nyomókapcsoló 1-es rádiós kapcsolóelem fk GT33334 - 290271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szín - fehér
Felület - kezeletlen
Anyag - műanyag
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082902711
Sonepar cikkszám
GT33334
Gyártói cikkszám
290271
Gyártói típuskód
CTAA-01/02
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1-es rádiós kapcsolóelem fk