EATON - Nyomólap Q18-nyomógombhoz, folyás G67983 - 088566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Programátmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080885665
Sonepar cikkszám
G67983
Gyártói cikkszám
088566
Gyártói típuskód
63TQ18
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
18 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomólap Q18-nyomógombhoz, folyás