EATON - Oldalfal (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038364 - 119955
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Szélesség - 482 mm
Mélység - 15 mm
Magasság - 1707 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177950
Sonepar cikkszám
SN038364
Gyártói cikkszám
119955
Gyártói típuskód
XVTL-MP/S/AC300-6/18
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Szélesség:
482 mm
Mélység:
15 mm
Magasság:
1707 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Master/Slave funkció:
Nem
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
0 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ kiv előlap 800/200/45 (szürke)