Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Oldalfal (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038366 - 119957

MásolásMásolás
EATON - Oldalfal (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Szélesség - 682 mm

  • Mélység - 15 mm

  • Magasság - 1907 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081177974

Sonepar cikkszám

SN038366

Gyártói cikkszám

119957

Gyártói típuskód

XVTL-MP/S/AC300-8/20

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Szélesség:

682 mm

Mélység:

15 mm

Magasság:

1907 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Master/Slave funkció:

Nem

Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:

0 W

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímaszekrény oldalfal (kapcsolószekrény) ; Oldalfal (IP55) Pfannenberg klímához kivágással