Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Olvadóbiztosító aljazat D02/E18, 1p (63A) SN051853 - 148599

MásolásMásolás
EATON - Olvadóbiztosító aljazat D02/E18, 1p (63A) SN051853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081450473

Sonepar cikkszám

SN051853

Gyártói cikkszám

148599

Gyártói típuskód

FCFBD02DI-1

Méret:

D02

Pólusszám:

1

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; Olvadóbiztosító aljazat D02/E18, 1p (63A)