EATON - Opt. Sensor M18 UV,10cm, DC, Conn. IP67 SN042590 - 166830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - UV-LED
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Védettség - IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081643103
Sonepar cikkszám
SN042590
Gyártói cikkszám
166830
Gyártói típuskód
E76-UV020P-M12
Fényforrás:
UV-LED
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Védettség:
IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Fényfajta:
fehér fény
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 2
Szenzor szélessége:
0 mm
Névleges letapogatási távolság:
20 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
81.5 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Vételspektrum frekvenciasáv-típusa:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfolt:
0 mm2
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Max. kimeneti áram:
100 mA
Kapcsolási frekvencia:
445 Hz
Védettség (NEMA):
4X
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Csereobjektívvel:
Nem
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
egyéb
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0