Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Opt. Sensor Nano 6m, DC, M8 Conn. IP67 SN035615 - 100536

MásolásMásolás
EATON - Opt. Sensor Nano 6m, DC, M8 Conn. IP67 SN035615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egyutas rendszer szállításának összessége - vevő

  • Nyílásszög - 0 °

  • Kiesés előrejelzése - Nem

  • Időfunkcióval - Nem

  • Névleges kapcsolási távolság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081643424

Sonepar cikkszám

SN035615

Gyártói cikkszám

100536

Gyártói típuskód

E71-TBS-M8

Egyutas rendszer szállításának összessége:

vevő

Nyílásszög:

0 °

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Névleges kapcsolási távolság:

6000 mm

Max. kapcsolási távolság:

6000 mm

Max. kimeneti áram:

100 mA

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

egyéb

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor szélessége:

12 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

32 mm

Szenzor hossza:

20 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Min. reflektortávolság:

0 mm

Környezeti hőmérséklet:

25-55 °C

Reakcióidő:

1 ms

Védőmező hatótávolsága:

0 m

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

10-30 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nélkül

Szenzor hullámhossza:

880 nm

Fényfajta:

infravörös fény

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség:

IP67

Védettség (NEMA):

4

Érzékelők ; Prizmás optikai érzékelő ; Opt. Sensor Nano 6m, DC, Cable