EATON - PIR fényérzékelős mozgásérzékelő SN036165 - 104921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívül
Kivitel - mozgásjelző
Vízszintes érzékelésszög - 0-110 °
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081047284
Sonepar cikkszám
SN036165
Gyártói cikkszám
104921
Gyártói típuskód
CBMA-02/01
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Kivitel:
mozgásjelző
Vízszintes érzékelésszög:
0-110 °
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szín:
fehér
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Busz-csatolással:
Nem
Anyag:
műanyag
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
DALI-2 tanúsítvánnyal:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Indító fényerő beállítható:
Igen
Áttetsző:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Érzékelő mező átmérője a padlón:
12 m
Max. hatótávolság előre:
12 m
Átbújásvédelem/háttérfigyelés:
Nem
Lépcsőház figyelés:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.2 m
Üzemmódválasztó:
Igen
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Függőleges érzékelésszög:
0-90 °
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Max. kapcsolási idő:
30 min
Csatornák száma:
2
Kapcsolóteljesítmény:
0 W
Min. kapcsolási idő:
30 s
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Hátsó térfigyelő:
Nem
Akusztikus érzékelővel:
Nem
Szélesség:
71.87 mm
Magasság:
54.3 mm
Mélység:
132.5 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
0 mm