Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PKE12 + standard kioldóblokk 1-4 A IP20 SN042392 - 158244

MásolásMásolás
EATON - PKE12 + standard kioldóblokk 1-4 A IP20 SN042392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-4 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 62-62 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081548323

Sonepar cikkszám

SN042392

Gyártói cikkszám

158244

Gyártói típuskód

PKE12/AK/XTU-4

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-4 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

62-62 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

4 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.75 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

101 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

0 kA

Magasság:

120 mm

Veszteségi teljesítmény:

0.9 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; PKE12 + standard kioldóblokk 1-4 A