Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - PKE32 + bővített kioldóblokk 8-36 A IP20 SN043286 - 170129

MásolásMásolás
EATON - PKE32 + bővített kioldóblokk 8-36 A IP20 SN043286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-36 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 496-496 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081666287

Sonepar cikkszám

SN043286

Gyártói cikkszám

170129

Gyártói típuskód

PKE32/XTUA-36-SOND533

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

36-36 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

496-496 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

36 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

7.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

102.5 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

0 kA

Magasság:

102.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; PKE32 + bővített kioldóblokk 8-36 A