EATON - Plombáló készlet 2-pól SN051408 - 285385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 7035
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082853853
Sonepar cikkszám
SN051408
Gyártói cikkszám
285385
Gyártói típuskód
Z-RC/AK-2TE
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
7035
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK00
Szélesség:
15 mm
Magasság:
19 mm
Mélység:
35 mm