Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Potenciométer 22mm 100kOhm IP66 GT65178 - 229493

MásolásMásolás
EATON - Potenciométer 22mm 100kOhm IP66 GT65178

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ellenállás - 100000 Ohm

  • Teljesítményfelvétel - 0.5 W

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Fordulatok száma - 1-1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082294939

Sonepar cikkszám

GT65178

Gyártói cikkszám

229493

Gyártói típuskód

M22-R100K

Ellenállás:

100000 Ohm

Teljesítményfelvétel:

0.5 W

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Fordulatok száma:

1-1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer 22mm 100kOhm