Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Potenciométer 22mm 1kOhm IP66 GT13705 - 229489

MásolásMásolás
EATON - Potenciométer 22mm 1kOhm IP66 GT13705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ellenállás - 1000 Ohm

  • Teljesítményfelvétel - 0.5 W

  • Fordulatok száma - 1-1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082294892

Sonepar cikkszám

GT13705

Gyártói cikkszám

229489

Gyártói típuskód

M22-R1K

Ellenállás:

1000 Ohm

Teljesítményfelvétel:

0.5 W

Fordulatok száma:

1-1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Vezérlőrelé 12VDC 8 bem 4 kim időkapcsolóval