Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Potenciométer 22mm 47kOhm IP66 GT51110 - 229492

MásolásMásolás
EATON - Potenciométer 22mm 47kOhm IP66 GT51110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ellenállás - 47000 Ohm

  • Teljesítményfelvétel - 0.5 W

  • Fordulatok száma - 1-1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082294922

Sonepar cikkszám

GT51110

Gyártói cikkszám

229492

Gyártói típuskód

M22-R47K

Ellenállás:

47000 Ohm

Teljesítményfelvétel:

0.5 W

Fordulatok száma:

1-1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer 22mm 47kOhm