EATON - Protection Strip 6 DIN IP20 SN113768 - 68583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma - 6
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 6
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113768
Gyártói cikkszám
68583
Gyártói típuskód
PS6D
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
6
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
6
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Áram-védőkapcsoló:
Igen
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Névleges áram:
10 A
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Fedéllel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
1 m
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb