Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PV szakaszolókapcsoló 20A DC, 2xM12/1xM16 SN038518 - 120919

MásolásMásolás
EATON - PV szakaszolókapcsoló 20A DC, 2xM12/1xM16 SN038518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Pólusszám - 2

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081187492

Sonepar cikkszám

SN038518

Gyártói cikkszám

120919

Gyártói típuskód

SOL20/2MV

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Pólusszám:

2

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

1000-1000 V

Reteszelhető:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

20 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

0 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

0 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.24 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

224 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; PV szakaszolókapcsoló 20A DC, 2xM12/1xM16