EATON - PV tűzvéd. kioldógomba kompl. védőgallérral 1z 1ny IP67 SN042062 - 150644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081469567
Sonepar cikkszám
SN042062
Gyártói cikkszám
150644
Gyártói típuskód
M22-SOL-PVT45PMPI11Q
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP67/IP69K
Tápfeszültség:
0-0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag